Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG Ladegerät LG 443 220 V - 250 V AC für SEB 8/9/10

kopierenkopieren
CEAG - CEAG Ladegerät LG 443 220 V - 250 V AC für SEB 8/9/10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11540000443

  • Ladespannung - 10 .. 33 V

  • Frequenz der Speisespannung - 50 Hz

  • Schnell-Ladegerät - Nein

  • Schutzart (IP) - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217423208

Sonepar Artikelnummer

120279792

Hersteller Artikelnummer

11540000443

Hersteller Typ

11540000443

Hersteller Artikel Nr.:

11540000443

Ladespannung:

10 .. 33 V

Frequenz der Speisespannung:

50 Hz

Schnell-Ladegerät:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

164 mm

Breite:

151 mm

Höhe:

111 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85139000

Gewicht:

1.420 kg

Ladegerät LG 443, 220 V - 250 V AC für SEB 8/9/10