CEAG - CEAG Rohrbefestigung R22 1 1/2”, Ø47-51mm, feuerverzink

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22480472000
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - Chrom
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217425509
Sonepar Artikelnummer
120437814
Hersteller Artikelnummer
22480472000
Hersteller Typ
22480472000
Hersteller Artikel Nr.:
22480472000
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
Chrom
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
62 mm
Durchmesser:
53 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.350 kg


