Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - CEAG RZ-Leuchte EXIT 6h (DIN 4844), 1 x M20, Kunststoff

kopierenkopieren
CEAG - CEAG RZ-Leuchte EXIT 6h (DIN 4844), 1 x M20, Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12191030003

  • Montageart - Aufbau

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 60000 h

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217412790

Sonepar Artikelnummer

120437793

Hersteller Artikelnummer

12191030003

Hersteller Typ

12191030003

Hersteller Artikel Nr.:

12191030003

Montageart:

Aufbau

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

60000 h

Schutzart (IP):

IP66

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Max. Systemleistung:

6 W

Lichtstrom bei Notbetrieb:

185 lm

Farbtemperatur:

3000 .. 6500 K

Notstromversorgungssystem:

zentral

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

AC/DC

Nennspannung:

110 .. 277 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Geeignet für Kennzeichnungsart:

sonstige

Art der Kennzeichnung:

einseitig

Erkennungsweite:

25 m

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Nennbetriebsdauer:

60000 h

Geeignet für Lampenleistung:

8 .. 0 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

185 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Leistungsfaktor:

0.5

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

356 mm

Höhe/Tiefe:

76 mm

Länge:

175 mm

Außendurchmesser:

0 mm

Einbaubreite:

0 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

0 mm

Einbaulänge:

0 mm

Einbaudurchmesser:

0 mm

Art der Verdrahtung:

geeignet für Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

94056120

Gewicht:

2.150 kg

Ex-Notlicht-Rettungszeichenleuchte für Zone 1/21, EXIT N, Pfeil 6h (gemäß DIN 4844), 1 x M20, 1 x M20 Schraubverschluss