CEAG - CEAG Steckerladegerät für HE 9 Basic LED, Anschlussltg.1,8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 11518009111
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 100 .. 240 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217438417
Sonepar Artikelnummer
120437852
Hersteller Artikelnummer
11518009111
Hersteller Typ
11518009111
Hersteller Artikel Nr.:
11518009111
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
100 .. 240 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Mit Entladungsfunktion:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044060
Gewicht:
0.110 kg


