CEAG - CEAG Zubehör, Edelstahl-Schutzdach m.Kantenschutz Größe 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GHG6101955R0101
Breite - 127 mm
Höhe - 158 mm
Tiefe - 125 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4250217428623
Sonepar Artikelnummer
120437550
Hersteller Artikelnummer
GHG6101955R0101
Hersteller Typ
GHG6101955R0101
Hersteller Artikel Nr.:
GHG6101955R0101
Breite:
127 mm
Höhe:
158 mm
Tiefe:
125 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
125 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
125 mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Dachbeplankung:
Nein
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7000
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.500 kg


