Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21

kopierenkopieren
CEAG - Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GHG2732000R0017

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Für Ex-Zone Gas - 1, 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

Sonepar Artikelnummer

120279797

Hersteller Artikelnummer

GHG2732000R0017

Hersteller Typ

GHG2732000R0017

Hersteller Artikel Nr.:

GHG2732000R0017

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

Für Ex-Zone Gas:

1, 2

Für Ex-Zone Staub:

21, 22

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.314 kg

Ex-Installationsschalter 16 A für Zone 1/21 Ein/Ausschalter 2-polig, 1 x M25, direkte Gehäusebohrung, Verschraubung(en): 1 x M25, 8 mm - 17 mm Polyamid