Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K

kopierenkopieren
CEAG - ExLin 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12310120101

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251510771119

Sonepar Artikelnummer

121269045

Hersteller Artikelnummer

12310120101

Hersteller Typ

EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K

Hersteller Artikel Nr.:

12310120101

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Einbaubreite:

201 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

6.700 kg

Explosiongeschützte LED Notleuchte für Zone 1 und 21 EXLIN 3L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M25K mit V-CG-S Module, Glas klar, standard Optik CRI70, 5000K 2 x M25 Leitungseinführung + 1 x Blindstopfen