CEAG - ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M CRI 70, ExLin V-CG-S 5L-1 5300 lm einseiti

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12310140109
Geeignet für Einbaumontage - Nein
Geeignet für Wandmontage - Nein
Geeignet für Pendelaufhängung - Nein
Geeignet für Deckenmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251510799632
Sonepar Artikelnummer
121269050
Hersteller Artikelnummer
12310140109
Hersteller Typ
EXLIN 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 1/6 M20M
Hersteller Artikel Nr.:
12310140109
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
Nein
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Nein
Einbaubreite:
201 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
115 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
6.700 kg


