Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70, IP66, 5300lm

kopierenkopieren
CEAG - ExLin 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K CRI 70, IP66, 5300lm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12310140103

  • Geeignet für Einbaumontage - Nein

  • Geeignet für Wandmontage - Nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251510799625

Sonepar Artikelnummer

121269049

Hersteller Artikelnummer

12310140103

Hersteller Typ

EXLIN 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K

Hersteller Artikel Nr.:

12310140103

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Einbaubreite:

201 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

115 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

6.700 kg

Ex-Stableuchte mit LED-Modul für Zone 2/21,EXLIN 5L-1 V-CG-S GCS 750 T1 2/6 M25K,Nennspannung:110 V - 277 V AC bei 50/60Hz und 110 V - 277 V DC,Durchgangsverdrahtung: ja, Anschlüsse: 2x 6 Klemmpunkte 6mm², Farbwiedergabeindex: 70 CRI,Schutzabdeckung: Glas (klar), Lumen: 5480 lm, Lichtfarbe: 5000K, Lichtverteilung (beidseitig): Standard,Einführungen : M25 Kunststoffverschraubungen