Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEAG - KFZ-Halter 90 (10-33V) f. SEB 8/SEB 8 L

kopierenkopieren
CEAG - KFZ-Halter 90 (10-33V) f. SEB 8/SEB 8 L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 11145000792

  • Nennspannung - 10 .. 33 V

  • Ladespannung - 10 .. 33 V

  • Frequenz der Speisespannung - 0 Hz

  • Schnell-Ladegerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4250217422782

Sonepar Artikelnummer

120279793

Hersteller Artikelnummer

11145000792

Hersteller Typ

KFZ-HALTER 90

Hersteller Artikel Nr.:

11145000792

Nennspannung:

10 .. 33 V

Ladespannung:

10 .. 33 V

Frequenz der Speisespannung:

0 Hz

Schnell-Ladegerät:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Entladungsfunktion:

Nein

Länge:

156 mm

Breite:

145 mm

Höhe:

128 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85139000

Gewicht:

0.740 kg

Ladegerät KFZ Lader 90, 10 V - 33 V DC für SEB 8/9