CELLPACK - 2-Komponenten Kohlenwasserstoffharz, wiederentfernbar, tz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CG 1000
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 900 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311175300
Sonepar Artikelnummer
120543754
Hersteller Artikelnummer
CG 1000
Hersteller Typ
CG 1000
Hersteller Artikel Nr.:
CG 1000
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
900 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
1.056 kg
Gießharz CG ist eine umweltfreundliche und wiederentfernbare 2-Komponenten-Kaltvergussmasse auf Basis von Kohlenwasserstoffharzen, die keine gefährlichen Rohstoffe nach CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 enthält. Das transluzente Gießharz erlaubt eine Sichtkontrolle auch nach dem Vergießen. Die Verbindungsstelle kann durch Entfernen des Gießharzes jederzeit wieder zugänglich gemacht werden. Typische Anwendungsbereiche sind z.B. Abzweigdosen, Fernmeldekabelverbindungen usw.


