Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - 2-Komponenten-PUR-Gießharzbeutel 1150ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - 2-Komponenten-PUR-Gießharzbeutel 1150ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 24. August müssen Anwender:innen von Gießharzprodukten mit Diisocyanaten eine Schulung zur Verarbeitung nachweisen können. Kontaktieren Sie gerne unseren ...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EG1150

  • Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Nettogewicht - 1265 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311046532

Sonepar Artikelnummer

120045529

Hersteller Artikelnummer

EG1150

Hersteller Typ

EG 1150

Hersteller Artikel Nr.:

EG1150

Werkstoff:

Zweikomponenten-Polyurethanharz

Bergbauzulassung:

Nein

Nettogewicht:

1265 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

1.318 kg

Gießharz EG eignet sich für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel (als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz).