CELLPACK - Abzweigklemme FK 10/2,5-10MMMM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK10
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 2.5 .. 10 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311190303
Sonepar Artikelnummer
120078742
Hersteller Artikelnummer
FK10
Hersteller Typ
FK10
Hersteller Artikel Nr.:
FK10
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
2.5 .. 10 mm²
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:
2.5 .. 10 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
vermessingt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.016 kg


