CELLPACK - Abzweigklemme FK 35/3-35MMMM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK35
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 4 .. 35 mm²
Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter - Kupfer
Klemme isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311190334
Sonepar Artikelnummer
120072637
Hersteller Artikelnummer
FK35
Hersteller Typ
FK35
Hersteller Artikel Nr.:
FK35
Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:
4 .. 35 mm²
Werkstoff des Hauptleiters:
Kupfer
Werkstoff des Abzweigleiter:
Kupfer
Klemme isoliert:
Nein
Klemmkanalöffnung Hauptleiter:
beidseitig offen
Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:
beidseitig offen
Oberflächenschutz:
vermessingt
Art der Verbindung:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85359000
Gewicht:
0.063 kg


