CELLPACK - Aderverbinder f 3 Adern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AVS 3-9
Ausführung - Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion - Ja
Aderdurchmesser - 0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4010311010694
Sonepar Artikelnummer
120045523
Hersteller Artikelnummer
AVS 3-9
Hersteller Typ
AVS3-9
Hersteller Artikel Nr.:
AVS 3-9
Ausführung:
Einzeladerverbinder
Fettfüllung gegen Korrosion:
Ja
Aderdurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Max. Aderzahl anschließbar:
3
Farbe der Isolation:
farblos
Transparent:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Geeignet für Außendurchmesser:
0.4 .. 0.9 mm
Unterbrechungsfreies Umschalten:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 140 °C
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


