Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - AMX Handpresse 265 für Kartuschen 265ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - AMX Handpresse 265 für Kartuschen 265ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 311684

  • Werkstoff - Metall

  • Griff klappbar - Ja

  • Volumen Kartusche - 310 ml

  • PU-Schaum-Pistole - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311159454

Sonepar Artikelnummer

120538454

Hersteller Artikelnummer

311684

Hersteller Typ

AMX-HPT310

Hersteller Artikel Nr.:

311684

Werkstoff:

Metall

Griff klappbar:

Ja

Volumen Kartusche:

310 ml

PU-Schaum-Pistole:

Nein

Nachtropfsperre:

Nein

Max. Kartuschendurchmesser:

50 mm

Max. Kartuschenlänge:

250 mm

Anzahl der Raststellungen:

1

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.938 kg

Robust verarbeitete Kartuschenpresse in Profiqualität, verwendbar mit automatischem Gießharz-Mischsystem AMX-C oder konventionellen Kartuschen.