Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Clear Gel, transparent 500ml im Zweikammer-Mischbeutel

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Clear Gel, transparent 500ml im Zweikammer-Mischbeutel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C-GEL 500

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Nettogewicht - 485 g

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311177649

Sonepar Artikelnummer

121005171

Hersteller Artikelnummer

C-GEL 500

Hersteller Typ

CLEAR GEL 500ML

Hersteller Artikel Nr.:

C-GEL 500

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

Nein

Nettogewicht:

485 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39100000

Gewicht:

0.578 kg

Versiegelnde, hochtransparente 2-Komponenten-Vergussmasse fu¨r den zuverlässigen Schutz von elektrischen Komponenten. Ideal geeignet für optoelektronische Anwendungen wie z. B. das Versiegeln von LED und Beleuchtungsanlagen.