CELLPACK - Contact Cleaner 400ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124024
Einsatzbereich - elektrische Verbindungen
Funktion - Reinigung
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311048994
Sonepar Artikelnummer
120027443
Hersteller Artikelnummer
124024
Hersteller Typ
124024
Hersteller Artikel Nr.:
124024
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Reinigung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Ja
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
38140090
Gewicht:
0.300 kg


