Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Dichtmasse 2,5kg, zum Abdichten

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Dichtmasse 2,5kg, zum Abdichten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUXSEAL 2,5

  • Ausführung - sonstige

  • Konsistenz - fest

  • Farbe - grau

  • Nettogewicht - 2500 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311127965

Sonepar Artikelnummer

120242739

Hersteller Artikelnummer

DUXSEAL 2,5

Hersteller Typ

DUXSEAL 2.5KG

Hersteller Artikel Nr.:

DUXSEAL 2,5

Ausführung:

sonstige

Konsistenz:

fest

Farbe:

grau

Nettogewicht:

2500 g

Transparent:

Nein

Geeignet zur Abdichtung mit Flachs/Hanf:

Ja

Verarbeitungstemperatur:

5 .. 30 °C

Verpackung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

40059100

Gewicht:

2.495 kg

Formbare, thermoplastische Knetdichtmasse auf Butylkautschukbasis. Es lässt sich einfach und formgenau kneten und erlaubt schnelle und hochwertige Dichtmöglichkeiten.