CELLPACK - Doppel-Parallelabzweigmuffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D1
Typ - Doppelabzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311003580
Sonepar Artikelnummer
120028309
Hersteller Artikelnummer
D1
Hersteller Typ
D1
Hersteller Artikel Nr.:
D1
Typ:
Doppelabzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
8 .. 16 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
8 .. 16 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.437 kg


