Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Easy Glide Kabelgleitmittel Flasche zu 250ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Easy Glide Kabelgleitmittel Flasche zu 250ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 307013

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 250 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 24 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311157290

Sonepar Artikelnummer

120347159

Hersteller Artikelnummer

307013

Hersteller Typ

307013

Hersteller Artikel Nr.:

307013

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

250 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Nein

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

0.250 kg

EASY-GLIDE vereinfacht und beschleunigt das Einziehen und Verlegen von Kabeln in Elektroinstallationsrohre und- kanäle. Schäden an Kabel- und Leitungsmänteln werden vermieden.