Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Easy Protect Gelbox 413 1x3 Phasen max. 6mm²

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Easy Protect Gelbox 413 1x3 Phasen max. 6mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP413

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Gel

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Anzahl der Leiter - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311189833

Sonepar Artikelnummer

121005192

Hersteller Artikelnummer

EP413

Hersteller Typ

EASY PROTECT 413

Hersteller Artikel Nr.:

EP413

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Gel

Isoliermaterial:

Kunststoff

Anzahl der Leiter:

1

Leiternennquerschnitt:

0.5 .. 6 mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Press-/Quetschverbinder

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.042 kg

Gelgefülltes Gehäuse zum einfachen, schnellen und sicheren Feuchtigkeitsschutz von WAGO COMPACT-Verbindungsklemmen