CELLPACK - EXPRESS+ GEL/300ml/Kunststoff-Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 461305
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 291 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311202631
Sonepar Artikelnummer
121232104
Hersteller Artikelnummer
461305
Hersteller Typ
EXPRESS+ GEL/300ml
Hersteller Artikel Nr.:
461305
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
291 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.360 kg
Innovative Mischflasche mit schüttelbarer 2-Komponenten-Vergussmasse für den schnellen und temporären Schutz von elektrischen Komponenten. Kürzeste Mischzeit aller marktgängigen Gele durch Schütteln und Anzeige der vollständigen Durchmischung durch Farbumschlag.


