CELLPACK - EXPRESS+ GEL/900ml/Kunststoff-Flasche

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 461307
Werkstoff - sonstige
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 873 g
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311202655
Sonepar Artikelnummer
121232106
Hersteller Artikelnummer
461307
Hersteller Typ
EXPRESS+ GEL/900ml
Hersteller Artikel Nr.:
461307
Werkstoff:
sonstige
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
873 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
0.920 kg
Innovative Mischflasche mit schüttelbarer 2-Komponenten-Vergussmasse für den schnellen und temporären Schutz von elektrischen Komponenten. Kürzeste Mischzeit aller marktgängigen Gele durch Schütteln und Anzeige der vollständigen Durchmischung durch Farbumschlag.


