CELLPACK - Gel-Abzweigmuffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EASY 7VB
Typ - Parallelabzweig
Ausführung - Gel
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 2.5 .. 25 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311182018
Sonepar Artikelnummer
120589599
Hersteller Artikelnummer
EASY 7VB
Hersteller Typ
EASY 7V
Hersteller Artikel Nr.:
EASY 7VB
Typ:
Parallelabzweig
Ausführung:
Gel
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
2.5 .. 25 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
16 .. 25 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010


