CELLPACK - Gel-Verbindungsmuffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EASY 2VB
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311186931
Sonepar Artikelnummer
120589594
Hersteller Artikelnummer
EASY 2VB
Hersteller Typ
EASY 2V
Hersteller Artikel Nr.:
EASY 2VB
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
3
Leiternennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Press-/Quetschverbinder
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.082 kg


