CELLPACK - Gel-Verbindungsmuffe EASY 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EASY5
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gel
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311174594
Sonepar Artikelnummer
120589593
Hersteller Artikelnummer
EASY5
Hersteller Typ
EASY5
Hersteller Artikel Nr.:
EASY5
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gel
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
16 .. 25 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.622 kg


