Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Gewebeband B=15MM WS

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Gewebeband B=15MM WS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E90/15/50WS

  • Breite - 15 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 50 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311019536

Sonepar Artikelnummer

120045527

Hersteller Artikelnummer

E90/15/50WS

Hersteller Typ

E90 0.305-15-50 WS

Hersteller Artikel Nr.:

E90/15/50WS

Breite:

15 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

50 m

Stärke:

0.31 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Nein

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

60 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Ja

Von Hand abreißbar:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

59069990

Gewicht:

0.218 kg

Hochwertiges, wasserdicht versiegeltes Baumwollgewebeband mit Kautschukkleber.