CELLPACK - Giessharzbeutel 730ML (EG3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EG730
Werkstoff - Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 803 g
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311003818
Sonepar Artikelnummer
120027207
Hersteller Artikelnummer
EG730
Hersteller Typ
EG 730
Hersteller Artikel Nr.:
EG730
Werkstoff:
Zweikomponenten-Polyurethanharz
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
803 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.807 kg
Gießharz EG eignet sich für folgende Kabelarten: Kunststoff- und papierisolierte Niederspannungskabel bis 1 kV, kunststoff- und papierisolierte Fernmelde- und Nachrichtenkabel sowie Mittelspannungskabel (als mechanischer Schutz und Feuchtigkeitsschutz).


