CELLPACK - Gießharzmuffen mit Verbinder Kabel Ø7-26mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M11V
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311020327
Sonepar Artikelnummer
120027208
Hersteller Artikelnummer
M11V
Hersteller Typ
M11 V
Hersteller Artikel Nr.:
M11V
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
1.5 .. 6 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Ja
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
Schraubverbinder
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.335 kg


