CELLPACK - Hochspannungsisolierband, selbstverschw.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E62/38
Breite - 38 mm
Werkstoff - EPR
Farbe - schwarz
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311059990
Sonepar Artikelnummer
120242790
Hersteller Artikelnummer
E62/38
Hersteller Typ
E62 0.75-38-10 SW
Hersteller Artikel Nr.:
E62/38
Breite:
38 mm
Werkstoff:
EPR
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Stärke:
0.75 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 100 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Ja
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
40051000
Gewicht:
0.313 kg


