CELLPACK - Isolierband grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E128/15/10GR
Breite - 15 mm
Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe - grau
Länge - 10 m
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Rolle
Standardartikel
EAN
4010311018669
Sonepar Artikelnummer
120072626
Hersteller Artikelnummer
E128/15/10GR
Hersteller Typ
E128 0.15-15-10 GR
Hersteller Artikel Nr.:
E128/15/10GR
Breite:
15 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Länge:
10 m
Stärke:
0.15 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.035 kg


