CELLPACK - Isolierkitt in Bandform NR.64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E64
Breite - 38 mm
Werkstoff - Kautschuk
Farbe - schwarz
Länge - 1.5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311005584
Sonepar Artikelnummer
120045526
Hersteller Artikelnummer
E64
Hersteller Typ
E64 3.2-38-1.52
Hersteller Artikel Nr.:
E64
Breite:
38 mm
Werkstoff:
Kautschuk
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Stärke:
3.2 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
80 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40051000
Gewicht:
0.351 kg


