Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Jumbo Gel 10.000ml ohne Mischbecher

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Jumbo Gel 10.000ml ohne Mischbecher

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 364308

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Nettogewicht - 970 g

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311175737

Sonepar Artikelnummer

121232095

Hersteller Artikelnummer

364308

Hersteller Typ

JUMBO GEL/10000ml

Hersteller Artikel Nr.:

364308

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

Nein

Nettogewicht:

970 g

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39100000

Gewicht:

9.805 kg

Transparente und wirtschaftliche 2-Komponenten Vergussmasse in wiederschließbaren Kanistern für Serienverguss oder den Verguss großer Abzweigkästen.