Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Kabelgleitmittel Easy Glide Flasche zu 1050ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Kabelgleitmittel Easy Glide Flasche zu 1050ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 219647

  • Geeignet für Kabel - Ja

  • Geeignet für Rohre - Ja

  • Verpackung - Fläschchen

  • Inhalt - 1050 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311122328

Sonepar Artikelnummer

120159881

Hersteller Artikelnummer

219647

Hersteller Typ

219647

Hersteller Artikel Nr.:

219647

Geeignet für Kabel:

Ja

Geeignet für Rohre:

Ja

Verpackung:

Fläschchen

Inhalt:

1050 ml

Verwendbar auf Kunststoff:

Ja

Verwendbar auf Metall:

Nein

Verwendbar auf Beton:

Nein

Verwendbar auf nasser Oberfläche:

Ja

Geeignet für Trinkwasser:

Nein

Form:

Gel

Wasserlöslich:

Ja

Säurefrei:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

34039900

Gewicht:

1.062 kg

EASY-GLIDE vereinfacht und beschleunigt das Einziehen und Verlegen von Kabeln in Elektroinstallationsrohre und- kanäle. Schäden an Kabel- und Leitungsmänteln werden vermieden.