CELLPACK - Kabelgleitmittel Spray Cable Gliss 400ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124050
Einsatzbereich - elektrische Verbindungen
Funktion - Schmierung
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311055473
Sonepar Artikelnummer
120078738
Hersteller Artikelnummer
124050
Hersteller Typ
124050
Hersteller Artikel Nr.:
124050
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Schmierung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.265 kg


