CELLPACK - KOV Schraubkabelschuh/16-95/CSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSK 16-95
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM - 16 .. 95 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311149943
Sonepar Artikelnummer
120347145
Hersteller Artikelnummer
CSK 16-95
Hersteller Typ
CSK 16-95
Hersteller Artikel Nr.:
CSK 16-95
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
16 .. 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
16 .. 95 mm²
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


