CELLPACK - KOV Schraubkabelschuh/240-400/CSK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSK 240-400
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 240 .. 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311150017
Sonepar Artikelnummer
120347146
Hersteller Artikelnummer
CSK 240-400
Hersteller Typ
CSK 240-400
Hersteller Artikel Nr.:
CSK 240-400
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
240 .. 400 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
240 .. 400 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
240 .. 400 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.317 kg


