CELLPACK - KOV Schraubkabelschuh 95-240/CSK
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CSK 95-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE - 95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM - 95 .. 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311149431
Sonepar Artikelnummer
120538455
Hersteller Artikelnummer
CSK 95-240
Hersteller Typ
CSK 95-240
Hersteller Artikel Nr.:
CSK 95-240
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
95 .. 240 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
95 .. 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
95 .. 240 mm²
Leiter-Material:
Aluminium
Oberflächenschutz:
verzinnt
Mit Abreißkopf:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.170 kg


