Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Power Gel, transparent, Wiederentfernbar, 1000ml, IP68

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Power Gel, transparent, Wiederentfernbar, 1000ml, IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PG 1000

  • Werkstoff - sonstige

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Nettogewicht - 970 g

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311164786

Sonepar Artikelnummer

120243088

Hersteller Artikelnummer

PG 1000

Hersteller Typ

PG 1000

Hersteller Artikel Nr.:

PG 1000

Werkstoff:

sonstige

Bergbauzulassung:

Nein

Nettogewicht:

970 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39100000

Gewicht:

1.094 kg

Individuell dosierbare 2-Komponenten-Vergussmasse in Flaschen als all-in-one Lösung mit Mischbecher und Spatel für den zuverlässigen Schutz von elektrischen und elektronischen Komponenten.