CELLPACK - Premio doppelseitiges Klebeb.Typ 5584,ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E5584/25/60
Breite - 25 mm
Werkstoff - Schaumstoff
Farbe - weiß
Länge - 60 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124155
Sonepar Artikelnummer
120242788
Hersteller Artikelnummer
E5584/25/60
Hersteller Typ
E5584 1,0X25X60
Hersteller Artikel Nr.:
E5584/25/60
Breite:
25 mm
Werkstoff:
Schaumstoff
Farbe:
weiß
Länge:
60 m
Stärke:
0.06 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Ja
Isolierend:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
-40 .. 100 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Ja
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.392 kg


