CELLPACK - Premio Glasfaser-Gewebeband Typ 1130, ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E1130/19/33
Breite - 19 mm
Werkstoff - Glasfaser
Farbe - weiß
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124247
Sonepar Artikelnummer
120242741
Hersteller Artikelnummer
E1130/19/33
Hersteller Typ
E1130 0,18X19X33
Hersteller Artikel Nr.:
E1130/19/33
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Glasfaser
Farbe:
weiß
Länge:
33 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
130 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.160 kg


