CELLPACK - Premio Kabelbündelband Typ 845, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E845/19/50
Breite - 19 mm
Werkstoff - Polyester (PET)
Farbe - schwarz
Länge - 50 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124322
Sonepar Artikelnummer
120242796
Hersteller Artikelnummer
E845/19/50
Hersteller Typ
E845 0,18X19X50
Hersteller Artikel Nr.:
E845/19/50
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Polyester (PET)
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Stärke:
0.18 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
100 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.204 kg


