CELLPACK - Premio Kupferfolie-Klebeband Typ 2281

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E2281/19/33
Breite - 19 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - sonstige
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124179
Sonepar Artikelnummer
120242766
Hersteller Artikelnummer
E2281/19/33
Hersteller Typ
E2281 0,06X19X33
Hersteller Artikel Nr.:
E2281/19/33
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Länge:
33 m
Stärke:
0.06 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
155 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
74102100
Gewicht:
0.341 kg


