CELLPACK - Premio Kupferfolie-Klebeband Typ 2281

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - E2281/9/33
Breite - 9 mm
Werkstoff - Kupfer
Farbe - sonstige
Länge - 33 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311124193
Sonepar Artikelnummer
120242767
Hersteller Artikelnummer
E2281/9/33
Hersteller Typ
E2281 0,06X9X33
Hersteller Artikel Nr.:
E2281/9/33
Breite:
9 mm
Werkstoff:
Kupfer
Farbe:
sonstige
Länge:
33 m
Stärke:
0.06 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Nachleuchtend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Temperaturbeständigkeit:
155 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Nein
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Von Hand abreißbar:
Nein
Magnetisch:
Nein
Herkunftsland:
IE
Zolltarifnummer:
74102100
Gewicht:
0.103 kg


