Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - PVC-Isolierband, blau D:0,18mm B:19mm L:20m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - PVC-Isolierband, blau D:0,18mm B:19mm L:20m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E328/19/20BL

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - blau

  • Länge - 20 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311190716

Sonepar Artikelnummer

121075939

Hersteller Artikelnummer

E328/19/20BL

Hersteller Typ

NO. 328/0.18-19-20/DUNKELBLAU

Hersteller Artikel Nr.:

E328/19/20BL

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

blau

Länge:

20 m

Stärke:

0.18 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Ja

Temperaturbeständigkeit:

-10 .. 90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Von Hand abreißbar:

Ja

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.082 kg

Hochwertiges, besonders elastisches, selbstverlöschendes PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.