Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - PVC-Isolierband, grün D:0.15 B:19mm L:10m

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - PVC-Isolierband, grün D:0.15 B:19mm L:10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - E128/19/10GN

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - grün

  • Länge - 10 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311013770

Sonepar Artikelnummer

121005176

Hersteller Artikelnummer

E128/19/10GN

Hersteller Typ

E128 0.15-19-10 GN

Hersteller Artikel Nr.:

E128/19/10GN

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

grün

Länge:

10 m

Stärke:

0.15 mm

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Nachleuchtend:

Nein

Doppelseitig:

Nein

Isolierend:

Ja

Selbstverlöschend:

Nein

Temperaturbeständigkeit:

90 °C

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

Nein

Geeignet für Hochspannung:

Nein

Vulkanisierend:

Nein

Wasserdicht:

Nein

Von Hand abreißbar:

Ja

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39191012

Gewicht:

0.355 kg

Hochwertiges, elastisches, UV-beständiges PVC-Isolierband für den Elektro- und Fernmeldebereich.