CELLPACK - Reinigungstücher im Kunststoffbox 18 Stk. auf Rolle perforiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT-B18
Länge - 200 mm
Breite - 155 mm
Mit Scheuerfläche - Ja
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311196664
Sonepar Artikelnummer
121005197
Hersteller Artikelnummer
RT-B18
Hersteller Typ
EASY-CLEAN KUNSTSTOFFBEHÄLTER 18
Hersteller Artikel Nr.:
RT-B18
Länge:
200 mm
Breite:
155 mm
Mit Scheuerfläche:
Ja
Werkstoff:
Polyester (PET)
Feuchttuch:
Ja
Stärke:
1 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
0.242 kg


