CELLPACK - Reinigungstücher im Spendereimer 90 Stk. auf Rolle perforiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT-E90
Länge - 270 mm
Breite - 310 mm
Mit Scheuerfläche - Ja
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311196480
Sonepar Artikelnummer
121005198
Hersteller Artikelnummer
RT-E90
Hersteller Typ
EASY-CLEAN KUNSTSTOFFBEHÄLTER 90
Hersteller Artikel Nr.:
RT-E90
Länge:
270 mm
Breite:
310 mm
Mit Scheuerfläche:
Ja
Werkstoff:
Polyester (PET)
Feuchttuch:
Ja
Stärke:
1 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
34011900
Gewicht:
1.210 kg


