CELLPACK - Reinigungstücher im Verkaufsdisplay 40 Stk. einzeln verpackt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RT-V40
Länge - 200 mm
Breite - 220 mm
Mit Scheuerfläche - Ja
Werkstoff - Polyester (PET)
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311196473
Sonepar Artikelnummer
121005199
Hersteller Artikelnummer
RT-V40
Hersteller Typ
EASY-CLEAN VERKAUFSDISPLAY 40
Hersteller Artikel Nr.:
RT-V40
Länge:
200 mm
Breite:
220 mm
Mit Scheuerfläche:
Ja
Werkstoff:
Polyester (PET)
Feuchttuch:
Ja
Stärke:
1 mm
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
LT
Zolltarifnummer:
34011900


